曜日別特売
HKV 0.3SQ 通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ 38514029

サンプル画像

通信機器用耐熱ビニル電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
導体公称断面積(mm2)0.3
導体外径(Φmm)0.7
シース色
内容量1巻(200m)注文コード38514029品番HKV 0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。

用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。許容電流(A)7(30℃)標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)5導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体構成(本/mm)12/0.18導体外径(Φmm)0.7導体公称断面積(mm2)0.3RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.5耐電圧(V/min)1000(水中)
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする