TPCC5 0.5mmX4P【ワケあり】 スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京) 38515815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻(300m)ケーブル長(m)300注文コード38515815品番TPCC5 0.5mmX4P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用

用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル商品状態※理由あり(未使用・未開封)対数(P)4構造単線特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)概算28/km規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11137594
2021-04-02
用途: 社内LAN配線敷設作業
株式会社日比谷松本楼飲食業

LAN配線工事にしようして、大変重宝しています。
今回で2回目の購入でした。。

対象商品 : 11137594
2016-11-24
用途: サーバー室製作
株式会社 メリル

特別問題点なく使用出来ました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 11137594
2016-03-01
用途: インターネットの部屋~部屋への配線工事
建設業・工事業

コネクターが作りやすい

対象商品 : 11137594
2015-05-19
用途: 院内LAN工事で使用
医療法人睦会

露出していた、LAN配線を天井裏に収納するために使用、長さが充分あるため必要な長さにカット出来るので便利
今後建物内のLAN配線を全て引き直す予定なので、順次購入予定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする