※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
100
注文コード
38515849
品番
113101【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/92、フタ付/95
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
16.7
胴径(Φmm)
46