曜日別特売
3210-050-1L1L ニッ口ナスフラスコ 50mL 3210-050シリーズ 旭製作所 38518708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッ口ナスフラスコ 50mL 3210-050シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
摺合せ15/25・15/25
内容量1個注文コード38518708品番3210-050-1L1L
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。

種別ニッ口ナスフラスコ容量(mL)50摺合せ15/25・15/25アズワン品番61-3624-21
注意
※L寸法は目安寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする