イマオコーポレーション
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
クランプ力(kN)
6
注文コード
38519923
品番
QLPDH400R
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
寸法A(mm)
50(±0.01)
寸法E(mm)
32.8
寸法F(mm)
160
寸法H(mm)
2
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
M8×1.25-12L
質量(g)
1200
寸法D(Φmm)
12(F7)
寸法C(Φmm)
28
寸法B(Φmm)
65
寸法G(Φmm)
26
レバー荷重(N)
600
クランプ力(kN)
6
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
ワークの厚み公差(mm)
±0.5