イマオコーポレーション
QLSW スイングクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38520483
品番
QLSW200NNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作でフックが旋回しクランプ
寸法A(Φmm)
45
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
63
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
16
寸法K(mm)
32
寸法L(mm)
M8×1.25
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
22.5
寸法P(mm)
69.5
寸法R(mm)
78.1
寸法S(mm)
M6×1-12L
寸法T(mm)
M6×1
クランプ力(N)
1200
質量(g)
465
タイプ
フック、レバーなし
回転方向
右回転用
適合プレート
QLSW200-P