曜日別特売
QLSW200NNL QLSW スイングクランプ イマオコーポレーション 38520492

QLSW スイングクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38520492品番QLSW200NNL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

レバー操作でフックが旋回しクランプ

寸法A(Φmm)45寸法B(mm)40寸法C(mm)63寸法D(mm)25寸法E(mm)38寸法F(mm)13寸法G(mm)40寸法H(mm)12寸法J(mm)16寸法K(mm)32寸法L(mm)M8×1.25寸法M(mm)20寸法N(mm)22.5寸法P(mm)69.5寸法R(mm)78.1寸法S(mm)M6×1-12L寸法T(mm)M6×1クランプ力(N)1200質量(g)465タイプフック、レバーなし回転方向左回転用適合プレートQLSW200-P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする