曜日別特売
ACR-N ACR・ACL アクチマクランプ イマオコーポレーション 38520727

ACR・ACL アクチマクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個タイプ押出し注文コード38520727品番ACR-N
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥49,082
販売価格(税別)
44,620

シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。
早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時)
治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。
(注意事項)
レバー最大荷重400N

質量(g)855タイプ押出し回転方向右回転用スリーブタイプ貫通レバー荷重(N)400クランプ力(kN)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする