※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
リム付四ツ口丸底フラスコ 3318シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
容量(mL)
200
100
1000
200
2000
300
3000
50
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521587
品番
3318-200
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
リム付きの四ツ口の丸底のフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具
容量(mL)
200
種別
丸底フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
D
Φ80
D1
Φ32
D2
Φ18
適合ゴム栓
D1:10、D2:2
アズワン品番
61-3629-74