曜日別特売
3318-50 リム付四ツ口丸底フラスコ 3318シリーズ 旭製作所 38521623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リム付四ツ口丸底フラスコ 3318シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード38521623品番3318-50
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

リム付きの四ツ口の丸底のフラスコです。JIS R-3503 準拠。化学分析用ガラス器具

容量(mL)50種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラスDΦ53D1Φ20D2Φ16適合ゴム栓D1:4、D2:1アズワン品番61-3629-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする