MBSC04C MBSC・MBSSC スロットクランプ イマオコーポレーション 38521831

MBSC・MBSSC スロットクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)5.1
内容量1個注文コード38521831品番MBSC04C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。
仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

寸法B(mm)5.1寸法C(mm)4.8寸法D(mm)12.7寸法E(mm)2.5寸法F(mm)8.9寸法G(mm)2.5寸法H(mm)-ストローク(mm)0.4幅(mm)-質量(g)7タイプ仕上面用(黄銅)奥行(mm)-寸法A(mm)M4×0.7-12Lねじ寸法-クランプ力(kN)1.7許容締付トルク(N・m)2.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38521831MBSC04C37124087MBSC04CMBSC04C スロットクランプ イマオコーポレーション 37124087スロットクランプイマオコーポレーション1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする