MBSSC10 MBSC・MBSSC スロットクランプ イマオコーポレーション 38521856

MBSC・MBSSC スロットクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)10.2
内容量1個注文コード38521856品番MBSSC10
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。
仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

寸法B(mm)10.2寸法C(mm)11.4寸法D(mm)25.4寸法E(mm)6.4寸法F(mm)18寸法G(mm)8寸法H(mm)1.5ストローク(mm)1.2幅(mm)-質量(g)68タイプセルフカット奥行(mm)-寸法A(mm)M10×1.5-25Lねじ寸法-クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)40.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする