曜日別特売
MBCTC10 MBCTC コンパクトトークランプ イマオコーポレーション 38521892

MBCTC コンパクトトークランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)8.8注文コード38521892品番MBCTC10
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
背面をストッパーとして使用できます。

寸法B(mm)19寸法C(mm)5.5寸法D(mm)16寸法E(mm)9寸法F(mm)1.5寸法G(mm)1.6寸法H(mm)25.4寸法J(mm)M8×1.25-15L寸法K(mm)7寸法L(mm)6寸法M(mm)19質量(g)100寸法A(mm)43.2クランプ力(kN)8.8許容締付トルク(N・m)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする