曜日別特売
MBCTC16 MBCTC コンパクトトークランプ イマオコーポレーション 38521917

MBCTC コンパクトトークランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)26注文コード38521917品番MBCTC16
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
背面をストッパーとして使用できます。

寸法B(mm)38.1寸法C(mm)12寸法D(mm)31.5寸法E(mm)17寸法F(mm)2.1寸法G(mm)2.5寸法H(mm)50.8寸法J(mm)M12×1.75-30L寸法K(mm)12寸法L(mm)10寸法M(mm)38.1質量(g)735寸法A(mm)75クランプ力(kN)26許容締付トルク(N・m)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする