AK2-VT-FO AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ) イマオコーポレーション 38522181

AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)20~25タイプフラット注文コード38522181品番AK2-VT-FO
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます

寸法A(mm)20~25寸法B(mm)22寸法C(mm)11寸法D(mm)15寸法E(mm)4.2寸法F(mm)1寸法G(mm)4~10寸法H(mm)T溝穴使用時:11、タップ穴使用時:11質量(g)22タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M5-15L、(タップ穴使用時)M5-15Lクランプ力(kN)6許容締付トルク(N・m)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする