BK2-VT-F BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ) イマオコーポレーション 38522215

BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)27~31タイプフラット注文コード38522215品番BK2-VT-F
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クサビの倍力作用で強力クランプ。
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。

寸法A(mm)27~31寸法B(mm)29寸法C(mm)15寸法D(mm)21寸法E(mm)2.5寸法F(mm)1寸法G(mm)4~10寸法H(mm)T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16質量(g)55タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20Lクランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする