曜日別特売
CP106-08015 CP106 トークランプ イマオコーポレーション 38522346

CP106 トークランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)7注文コード38522346品番CP106-08015
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)35寸法B(mm)25寸法C(mm)6寸法D(mm)24.5寸法E(mm)15寸法F(mm)3寸法G(mm)10寸法H(Φmm)6(h7)寸法J(mm)7寸法L(mm)1.6寸法M(mm)10質量(g)100クランプ力(kN)7許容締付トルク(N・m)25寸法KM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする