イマオコーポレーション
CP106 トークランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
クランプ力(kN)
20
注文コード
38522364
品番
CP106-12023
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
16
寸法H(Φmm)
8(h7)
寸法J(mm)
10
寸法L(mm)
2.3
寸法M(mm)
12
質量(g)
320
クランプ力(kN)
20
許容締付トルク(N・m)
90
寸法K
M12