イマオコーポレーション
BJ101 アジャストトークランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
クランプ力(kN)
すべりが発生する場合(単体使用):3.6、すべらない様段取りした場合:4
タイプ
黒皮面用
注文コード
38522741
品番
BJ101-08016
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
71.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
7.5
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
16.5
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
14
寸法J(mm)
8.5
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
7
寸法M(mm)
1.5
質量(g)
150
タイプ
黒皮面用
クランプ力(kN)
すべりが発生する場合(単体使用):3.6、すべらない様段取りした場合:4
許容締付トルク(N・m)
すべりが発生する場合(単体使用):6.5、すべらない様段取りした場合:8