曜日別特売
BJ102-16030 BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーション 38522881

BJ102 アジャストサイドクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ黒皮面用注文コード38522881品番BJ102-16030
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)137寸法B(mm)40寸法C(mm)38寸法D(mm)89.5寸法E(mm)30寸法F(mm)30寸法G(mm)14寸法H(mm)26寸法J(mm)17寸法K(mm)8寸法L(mm)13寸法M(mm)2質量(g)920タイプ黒皮面用クランプ力(kN)すべりが発生する場合(単体使用):11.7、すべらない様段取りした場合:24許容締付トルク(N・m)すべりが発生する場合(単体使用):32、すべらない様段取りした場合:60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする