BJ202-08116 BJ202 アジャストサイドストッパー イマオコーポレーション 38522951

BJ202 アジャストサイドストッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)50タイプ基準面用注文コード38522951品番BJ202-08116
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)19.5寸法D(mm)23.5寸法E(mm)16.5寸法F(mm)16寸法G(mm)8.5寸法H(mm)14寸法J(mm)8.5寸法K(mm)1.5質量(g)100タイプ基準面用耐荷重(N)すべりが発生する場合(単体使用):3600許容締付トルク(N・m)すべりが発生する場合(単体使用):26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする