CP112-10001 CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーション 38523265

CP112-10001 CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーション 38523265
CP112-10001 CP112 クランプポスト用Vパッド イマオコーポレーション 38523265

CP112 クランプポスト用Vパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)50注文コード38523265品番CP112-10001
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
寸法A(mm)50寸法B(mm)24寸法C(mm)19寸法D(mm)12(0/+1)寸法E(mm)1.5寸法F(mm)4.5寸法G(mm)11寸法H(mm)20~80寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法H3(mm)-寸法L(mm)-寸法W(mm)-寸法d(mm)-質量(g)125寸法D(Φmm)-ねじ径M-寸法H(Φmm)-寸法JM5適合クランプポストボルトタイプ:CP110-10029、ノブタイプ:CP111-10029
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする