曜日別特売
BJ130-08025 BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション 38523536

BJ130-08025 BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション 38523536
BJ130-08025 BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション 38523536

BJ130 フッククランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)12許容締付トルク(N・m)33注文コード38523536品番BJ130-08025
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

小スペースのクランプです。

寸法A(mm)25寸法B(Φmm)18(h7)寸法C(mm)37寸法D(mm)58寸法E(mm)22寸法F(mm)10寸法G(mm)23寸法H(mm)12寸法J(mm)15寸法K(mm)-寸法L(mm)-寸法M(mm)M8×1.25-50L質量(g)100クランプ力(kN)12許容締付トルク(N・m)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする