イマオコーポレーション
BJ130-A フッククランプセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
クランプ力(kN)
18
許容締付トルク(N・m)
80
注文コード
38523965
品番
BJ130-16040A1
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力・許容締付トルク
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
小スペースのクランプです。
寸法A(mm)
80~95
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
80
寸法J(mm)
46
寸法L(mm)
M16×2
寸法M(mm)
14
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
-
質量(g)
2110
寸法K(Φmm)
50
クランプ力(kN)
18
許容締付トルク(N・m)
80