※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
L
300
アズワン品番
61-4709-06
注文コード
38527223
品番
3808-40/300
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
L・アズワン品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
D
Φ40
L
300
L1
45
C
16
d
Φ10
種別
クロマトカラム PTFEコック付
アズワン品番
61-4709-06
注意
※L1寸法は目安寸法です。