※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
L
1000
アズワン品番
61-4709-12
注文コード
38527284
品番
3808-50/1000
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
L・アズワン品番
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
D
Φ50
L
1000
L1
45
C
16
d
Φ10
種別
クロマトカラム PTFEコック付
アズワン品番
61-4709-12
注意
※L1寸法は目安寸法です。