曜日別特売
BJ765-10002 BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン) イマオコーポレーション 38527307

BJ765 スプリングロケートピン(スチールピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38527307品番BJ765-10002
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。

寸法C(mm)16寸法D(mm)18(0/-1)質量(g)16シールシール付き寸法F(mm)1.6(可動範囲)最小荷重(N)(ピンが動くのに必要な最低圧力P)150寸法B(Φmm)10寸法A(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする