曜日別特売
BJ795-04012 BJ795 スプリングロケートピン(メネジ) イマオコーポレーション 38527474

BJ795 スプリングロケートピン(メネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38527474品番BJ795-04012
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワークの仮止めに最適です。

寸法B(mm)M4×0.7寸法C(mm)4寸法D(mm)12(0/-1)質量(g)4シールシール付き寸法F(mm)1.6(可動範囲)最小荷重(N)(ピンが動くのに必要な最低圧力P)20寸法A(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする