イマオコーポレーション
BJ214 ストップボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法F(mm)
8
7
8
9
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38527867
品番
BJ214-10001
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
寸法A(Φmm)
40
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
8.5
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
M10×1.5
寸法H(mm)
M8×1.25
寸法J(mm)
M5×0.8-12L
質量(g)
75
材質
S45C
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜