イマオコーポレーション
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38528077
品番
PTSW1-12R
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。
フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
寸法B(mm)
(クランプストローク)10
寸法C(mm)
(フック旋回ストローク)11
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
150
寸法F(mm)
66
寸法G(mm)
55
寸法H(mm)
90
寸法J(mm)
70
寸法K(mm)
22
寸法L(mm)
11
寸法M(mm)
M12×1.75
寸法N(mm)
15
寸法P(mm)
30
寸法Q(mm)
29
寸法S(mm)
19
質量(g)
1600
寸法A(mm)
80
回転方向
右回転用
フック
フック付
寸法R(Φmm)
50
クランプ力(kN)
6
許容締付トルク(N・m)
28