イマオコーポレーション
PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38528086
品番
PTSW1-16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。
フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
寸法B(mm)
(クランプストローク)10
寸法C(mm)
(フック旋回ストローク)14
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
179
寸法F(mm)
79
寸法G(mm)
65
寸法H(mm)
100
寸法J(mm)
80
寸法K(mm)
28
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
M16×2
寸法N(mm)
20
寸法P(mm)
35
寸法Q(mm)
35
寸法S(mm)
24
質量(g)
2900
寸法A(mm)
95
回転方向
右回転用
フック
フック付
寸法R(Φmm)
60
クランプ力(kN)
10
許容締付トルク(N・m)
55