PTSW1 スイングクランプ(クイックタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フックフックなし 注文コード38528095 品番PTSW1-12NR
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はフックなど4種類から選べます 他の種類を見る

フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。
フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。

寸法B(mm)(クランプストローク)10 寸法C(mm)(フック旋回ストローク)11 寸法D(mm)50 寸法E(mm)150 寸法F(mm)66 寸法G(mm)55 寸法H(mm)90 寸法J(mm)70 寸法K(mm)22 寸法L(mm)11 寸法M(mm)M12×1.75 寸法N(mm)15 寸法P(mm)30 寸法Q(mm)29 寸法S(mm)19 質量(g)1200 寸法A(mm)80 回転方向右回転用 フックフックなし 寸法R(Φmm)50 クランプ力(kN)6 許容締付トルク(N・m)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする