曜日別特売
BJ130-08030B1 BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション 38528752

BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)10許容締付トルク(N・m)30注文コード38528752品番BJ130-08030B1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)25寸法B(mm)(クランプストローク)10寸法C(mm)30寸法D(mm)25寸法E(mm)12寸法F(mm)2寸法G(mm)(max)19寸法H(mm)50寸法J(mm)38寸法K(mm)22寸法L(mm)10寸法M(mm)-寸法N(mm)24寸法P(mm)6.6寸法Q(mm)10寸法R(mm)-寸法S(mm)M8×1.25-50L寸法T(mm)6質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)10許容締付トルク(N・m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする