曜日別特売
BJ159-16125 BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き) イマオコーポレーション 38529836

BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)125
寸法B(mm)38
寸法C(mm)19
寸法F(mm)12
内容量1個注文コード38529836品番BJ159-16125
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)125寸法B(mm)38寸法C(mm)19寸法D(mm)30.5寸法E(mm)40寸法F(mm)12寸法G(mm)17寸法H(mm)M16×2質量(g)480RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)18許容締付トルク(N・m)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする