QLSWC-0823KR QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション 38530222

QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(kN)3.2注文コード38530222品番QLSWC-0823KR
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)39寸法B(mm)14寸法C(mm)23寸法D(mm)23寸法E(mm)97.3寸法F(mm)35寸法G(mm)30寸法H(mm)8寸法J(mm)15.3寸法K(mm)10寸法L(mm)5.3寸法M(mm)65寸法N(mm)9.5寸法P(mm)45寸法Q(mm)8寸法R(mm)28.5寸法S(mm)M5×0.8質量(g)276タイプ右旋回寸法T(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)170クランプ力(kN)3.2クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時30.3(30.3~34.3)、max.時32.3(32.3~36.3)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時31.2(31.2~35.2)、max.時33.2(33.2~37.2)寸法U(Φmm)34適合クランプレバーFKF8-BR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする