曜日別特売
QLRCF-08L-L QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ) イマオコーポレーション 38530371

QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)8タイプ軽荷重用注文コード38530371品番QLRCF-08L-L
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)8寸法B(Φmm)20(-0.04/-0.08)寸法C(mm)45寸法D(mm)57寸法E(mm)28寸法F(mm)8寸法G(mm)68.5寸法H(mm)26寸法J(mm)53寸法K(mm)8寸法L(mm)80寸法M(mm)28寸法N(mm)14寸法P(mm)M6×1(下穴5.2)寸法Q(mm)M5×0.8質量(g)330タイプ軽荷重用操作左方向RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)40クランプ力(kN)0.2クランプストローク(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする