曜日別特売
QLRCF-12L-L QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ) イマオコーポレーション 38530396

QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(Φmm)12タイプ軽荷重用注文コード38530396品番QLRCF-12L-L
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)12寸法B(Φmm)30(-0.04/-0.08)寸法C(mm)65寸法D(mm)85寸法E(mm)40寸法F(mm)12寸法G(mm)90.7寸法H(mm)36寸法J(mm)72寸法K(mm)12寸法L(mm)132寸法M(mm)50寸法N(mm)21寸法P(mm)M10×1.5(下穴8.5)寸法Q(mm)M6×1質量(g)930タイプ軽荷重用操作左方向RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)100クランプ力(kN)0.7クランプストローク(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする