イマオコーポレーション
BJ167・BJ168 カムレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
BJ167
BJ167
BJ168
質量(g)
100
100
205
330
210
335
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530606
品番
BJ167-08001
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
100
タイプ
BJ167
寸法H(mm)
17.2
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
28.2
寸法E(mm)
9.5
寸法B(mm)
14.9
寸法C(mm)
-
寸法J(mm)
19.2
寸法C1(mm)
16
寸法C2(mm)
9
寸法F(Φmm)
8(H11)
寸法G(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
(FH)250
クランプ力(kN)
4