曜日別特売
BJ167-10001 BJ167・BJ168 カムレバー イマオコーポレーション 38530615

BJ167・BJ168 カムレバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプBJ167
質量(g)205
内容量1個注文コード38530615品番BJ167-10001
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RoHS指令適合製品です。

質量(g)205タイプBJ167寸法H(mm)21.5寸法A(mm)120寸法D(mm)34.8寸法E(mm)11.5寸法B(mm)18.6寸法C(mm)-寸法J(mm)24寸法C1(mm)20寸法C2(mm)12寸法F(Φmm)10(H11)寸法G(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)(FH)250クランプ力(kN)4.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする