イマオコーポレーション
BJ167・BJ168 カムレバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
BJ168
BJ167
BJ168
質量(g)
335
100
205
330
210
335
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530651
品番
BJ168-12001
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
335
タイプ
BJ168
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
138.5
寸法D(mm)
43.8
寸法E(mm)
13.5
寸法B(mm)
24.3
寸法C(mm)
14
寸法J(mm)
31.2
寸法C1(mm)
-
寸法C2(mm)
-
寸法F(Φmm)
12(H11)
寸法G(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
(FH)250
クランプ力(kN)
4.5