イマオコーポレーション
BJ350 ナチュラルサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ナールドナット仕様
持上力(N)
0~6
注文コード
38531866
品番
BJ350-06001C
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
17.6
寸法J(mm)
20.7
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
M6×1-10L
寸法M(mm)
M6×1
寸法P(mm)
6
仕様
ナールドナット仕様
質量(g)
180
締付トルク(N・m)
1
寸法Q(Φmm)
24
寸法N
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
0~6
保持力(N)
600