イマオコーポレーション
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
ボールキャップスクリュー仕様
持上力(N)
10~27
注文コード
38531911
品番
BJ351-08001
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
18.8
寸法G(mm)
28.5
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
M8×1.25
寸法K(mm)
M8×1.25-16L
寸法L(mm)
M8×1.25-20L
寸法M(mm)
10
仕様
ボールキャップスクリュー仕様
質量(g)
300
締付トルク(N・m)
14
寸法B(Φmm)
19
寸法A(Φmm)
35
寸法N(Φmm)
-
持上力(N)
10~27
保持力(N)
6000