イマオコーポレーション
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
ナールドナット仕様
持上力(N)
10~22
注文コード
38531954
品番
BJ351-06001C
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
22.7
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
4
寸法J(mm)
M6×1
寸法K(mm)
M6×1-12L
寸法L(mm)
M6×1
寸法M(mm)
6
仕様
ナールドナット仕様
質量(g)
185
締付トルク(N・m)
1
寸法B(Φmm)
14
寸法A(Φmm)
28
寸法N(Φmm)
24
持上力(N)
10~22
保持力(N)
600