イマオコーポレーション
BJ811 レストパッド(オネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
10
タイプ
先端研磨
注文コード
38532663
品番
BJ811-12010-F
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
22
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法F(mm)
25.2
寸法G(mm)
14
質量(g)
40
タイプ
先端研磨
寸法D(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応