曜日別特売
BJ811-16015-S BJ811 レストパッド(オネジ) イマオコーポレーション 38532785

BJ811 レストパッド(オネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)15タイプ先端セレーション注文コード38532785品番BJ811-16015-S
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)15寸法B(mm)34寸法C(mm)30寸法E(mm)M16×2寸法F(mm)33寸法G(mm)19質量(g)130タイプ先端セレーション寸法D(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする