BJ331-16001 BJ331 ミニジャッキ イマオコーポレーション 38533591

BJ331 ミニジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)89
内容量1個注文コード38533591品番BJ331-16001
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(Φmm)16寸法B(mm)89寸法C(mm)16寸法D(mm)13寸法E(mm)60寸法F(mm)30寸法G(mm)M16×2質量(g)240許容荷重(N)28200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする