BJ331 ミニジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38533616 品番 BJ331-20001
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(Φmm)20 寸法B(mm)115 寸法C(mm)20 寸法D(mm)15 寸法E(mm)80 寸法F(mm)36 寸法G(mm)M20×2.5 質量(g)350 許容荷重(N)44100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする