BJ330-12150 BJ330 スクリュージャッキ イマオコーポレーション 38533871

BJ330 スクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード38533871品番BJ330-12150
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

専用のチップやホルダーが用意されています。
底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。

寸法A(mm)150寸法B(mm)100寸法C(mm)30寸法D(mm)50寸法E(mm)46寸法F(mm)36寸法G(mm)M12×1.75質量(g)2100許容荷重(N)44,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする