曜日別特売
BJ611-12075 BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーション 38534824

BJ610・BJ611 タイロッドボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法F(mm)30
寸法D(mm)M12×1.75
寸法A(mm)75
材質S45C
内容量1個注文コード38534824品番BJ611-12075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

ボルト等の延長にご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

材質S45C質量(g)260タイプBJ611寸法A(mm)75寸法F(mm)30寸法D(mm)M12×1.75寸法E(mm)20表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)105寸法C(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする