曜日別特売
CP700-30063R CP700 突き出しピン イマオコーポレーション 38535576

※寸法図

CP700 突き出しピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)61
内容量1個注文コード38535576品番CP700-30063R
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

重量ワークのピン位置決めに

寸法A(mm)61寸法B(mm)15寸法C(mm)30寸法D(mm)48寸法E(mm)42(g6)寸法F(mm)14寸法G(mm)12(G7)寸法H(mm)80寸法J(mm)13寸法K(mm)23寸法L(mm)7寸法M(mm)63寸法N(mm)M6寸法P(mm)94寸法Q(mm)25寸法R(mm)90寸法S(mm)15寸法T(mm)8寸法U(mm)M6×1-8L質量(kg)1.04レバー荷重(N)200最大ワーク質量(kg)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする